VESTIL Εγχειρίδιο EWB-6030 Ρυθμιζόμενος εργονομικός πάγκος εργασίας, μέγεθος 60 ιντσών x 30 ίντσες, μπλε/μαύρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRW Μοντέλο: EWB-6030

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,416.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος εργονομικός πάγκος εργασίας
Χωρητικότητα750 lbs.
ΧρώμαΜπλε, μαύρισμα
Βάθος35.1875 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος44 "
Μήκος35.187 "
Χαμηλό ύψος32 1 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας, Ξύλο
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού11.875 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Φινίρισμα πλατφόρμαςΚαταλυμένη Λάκα
Μήκος πλατφόρμας30 "
Υλικό πλατφόρμαςΣφεντάμι
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος44 "
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.8
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)89.38
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EWB-7236 Εγχειρίδιο Ρυθμιζόμενος Εργονομικός Πάγκος Εργασίας, 72 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, μπλε/μαύρισμα | AG7RRX EWB-723641.1875 "36 "72 "€3,514.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εγχειρίδιο EWB-6030 Ρυθμιζόμενος εργονομικός πάγκος εργασίας, μέγεθος 60 ιντσών x 30 ίντσες, μπλε/μαύρισμα
€3,416.11 /μονάδα