VESTIL EVR-106-EXT Επέκταση κάθετης ράβδου, επέκταση ύψους 106 ιντσών

Είδος: AG7RRR Μοντέλο: EVR-106-EXT
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€986.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδο ράβδου μονής όψης
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ κόλπων4 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος106 "
Μήκος23 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα1000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων3
Αριθμός διαχωριστικών3
Συνολικό βάθος23 "
συνολικό ύψος106.53 "
συνολικό πλάτος51 "
Πλάτος51 "
Δουλεύει μεEVR-106-S

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)269.24
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κόλπωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL EVR-106-S Επέκταση κάθετης ράβδου ράβδου, ύψος 106 ιντσών | AG7RRT EVR-106-S423 "106.53 "53 "€1,221.25
RFQ
VESTIL EVR-59-EXT Επέκταση κάθετης ράβδου επέκτασης 59 ιντσών | AG7RRU EVR-59-ΕΚΤ321.75 "59.53 "51 "€727.29
VESTIL EVR-59-S Επέκταση κάθετης ράβδου ράβδου, Ύψος 59 ιντσών | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€876.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EVR-106-EXT Επέκταση κάθετης ράβδου, επέκταση ύψους 106 ιντσών
€986.39 /μονάδα