VESTIL EVR-59-EXT Επέκταση κάθετης ράβδου επέκτασης 59 ιντσών | AG7RRU

VESTIL EVR-59-EXT Επέκταση κάθετης ράβδου, επέκταση ύψους 59 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRU Μοντέλο: EVR-59-EXT

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€727.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδο ράβδου μονής όψης
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ κόλπων4 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος59.5 "
Μήκος21.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα1000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων3
Αριθμός διαχωριστικών3
Συνολικό βάθος21.75 "
συνολικό ύψος59.53 "
συνολικό πλάτος51 "
Πλάτος51 "
Δουλεύει με59

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)151.13
Μήκος πλοίου (cm)55.25
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κόλπωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL EVR-106-EXT Επέκταση κάθετης ράβδου επέκτασης 106 ιντσών | AG7RRR EVR-106-ΕΚΤ323 "106.53 "51 "€986.39
RFQ
VESTIL EVR-106-S Επέκταση κάθετης ράβδου ράβδου, ύψος 106 ιντσών | AG7RRT EVR-106-S423 "106.53 "53 "€1,221.25
RFQ
VESTIL EVR-59-S Επέκταση κάθετης ράβδου ράβδου, Ύψος 59 ιντσών | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€876.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EVR-59-EXT Επέκταση κάθετης ράβδου, επέκταση ύψους 59 ιντσών
€727.29 /μονάδα