VESTIL ERG-3672-H Υδραυλικό ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας με μανιβέλα χειρός, μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AG7RRB

VESTIL Τραπέζι εργασίας ERG-3672-H Hand Crank Hydraulic, ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας, μέγεθος 36 x 72 ίντσες

Στοιχείο: AG7RRB Μοντέλο: ERG-3672-H
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,271.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικός πάγκος εργασίας
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος72 "
Ύψος30 "
Μήκος72 "
Χαμηλό ύψος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας72 "
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος46 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 351.45
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL ERG-3048-EH Electric Hydraulic Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εργασίας, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | AG7RQQ ERG-3048-ΗΗ48 "48 "Ηλεκτρικό καλώδιο30 "€3,814.23
VESTIL ERG-3048-H Τραπέζι εργασίας υδραυλικό μανιβέλα χειρός, 30 x 48 ίντσες | AG7RQR ERG-3048-Η48 "48 "Χειροκίνητο30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3048-M μανιβέλα χειρός Μηχανική ρυθμιζόμενη τράπεζα εργασίας, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RQT ERG-3048-Μ48 "48 "Χειροκίνητο30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3060-EH Electric Hydraulic Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εργασίας, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7RQU ERG-3060-ΗΗ60 "60 "Ηλεκτρικό καλώδιο30 "€3,965.93
VESTIL ERG-3060-H Τραπέζι εργασίας υδραυλικό μανιβέλα χειρός, 30 x 60 ίντσες | AG7RQV ERG-3060-Η60 "60 "Χειροκίνητο30 "€2,989.43
VESTIL ERG-3060-M Μηχανική Ρυθμιζόμενη Τραπέζι Εργασίας Στροφαλοφόρου Χεριού, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7RQW ERG-3060-Μ60 "60 "Χειροκίνητο30 "€2,989.43
VESTIL ERG-3660-EH Electric Hydraulic Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εργασίας, Μέγεθος 36 x 60 ίντσες | AG7RQX ERG-3660-ΗΗ60 "60 "Ηλεκτρικό καλώδιο36 "€4,063.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τραπέζι εργασίας ERG-3672-H Hand Crank Hydraulic, ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας, μέγεθος 36 x 72 ίντσες
€3,271.51 /μονάδα