VESTIL ERG-3060-M Μηχανική Ρυθμιζόμενη Τραπέζι Εργασίας Στροφαλοφόρου Χεριού, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7RQW

VESTIL ERG-3060-M Τραπέζι εργασίας με μηχανικό ρυθμιζόμενο μηχανικό στρόφαλο χειρός, μέγεθος 30 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RQW Μοντέλο: ERG-3060-M

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,989.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικός πάγκος εργασίας
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος60 "
Ύψος30 "
Μήκος60 "
Χαμηλό ύψος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας60 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος46 "
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 277.2
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL ERG-3048-EH Electric Hydraulic Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εργασίας, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | AG7RQQ ERG-3048-ΗΗ48 "48 "Ηλεκτρικό καλώδιο30 "€3,814.23
VESTIL ERG-3048-H Τραπέζι εργασίας υδραυλικό μανιβέλα χειρός, 30 x 48 ίντσες | AG7RQR ERG-3048-Η48 "48 "Χειροκίνητο30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3048-M μανιβέλα χειρός Μηχανική ρυθμιζόμενη τράπεζα εργασίας, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RQT ERG-3048-Μ48 "48 "Χειροκίνητο30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3060-EH Electric Hydraulic Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εργασίας, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7RQU ERG-3060-ΗΗ60 "60 "Ηλεκτρικό καλώδιο30 "€3,965.93
VESTIL ERG-3060-H Τραπέζι εργασίας υδραυλικό μανιβέλα χειρός, 30 x 60 ίντσες | AG7RQV ERG-3060-Η60 "60 "Χειροκίνητο30 "€2,989.43
VESTIL ERG-3660-EH Electric Hydraulic Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εργασίας, Μέγεθος 36 x 60 ίντσες | AG7RQX ERG-3660-ΗΗ60 "60 "Ηλεκτρικό καλώδιο36 "€4,063.35
VESTIL ERG-3660-H Τραπέζι εργασίας υδραυλικό μανιβέλα χειρός, 36 x 60 ίντσες | AG7RQY ERG-3660-Η60 "60 "Χειροκίνητο36 "€3,083.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ERG-3060-M Τραπέζι εργασίας με μηχανικό ρυθμιζόμενο μηχανικό στρόφαλο χειρός, μέγεθος 30 x 60 ίντσες
€2,989.43 /μονάδα