VESTIL EOP-500 Electric Order Picker, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPF Μοντέλο: EOP-500

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,537.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανελκυστήρας ψαλιδιού
Μήκος βάσης4.12 πόδια.
Πλάτος βάσης2.56 πόδια.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Μέγεθος μπαταρίας80 Ah
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση από το έδαφος27 "
Ύψος70.875 "
Μήκος49.437 "
Χρόνος ανύψωσης κατά τη φόρτωση20 sec.
Χρόνος ανύψωσης κατά την εκφόρτωση14 sec.
Χαμηλότερη ώρα33 sec.
Χαμηλό ύψος27 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας9.83 πόδια.
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας3.58 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος εργασίας9.83 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Αποθηκευμένο ύψος5.9 πόδια.
Ελάχ. Αποθηκευμένο μήκος4.12 πόδια.
Αριθμός μπαταριών1
Προσωπική Ικανότητα1
Ύψος κιγκλιδώματος πλατφόρμας43.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας1.67 πόδια.
Αύξηση χρόνου27 sec.
Υψωμένο ύψος118 "
Μήκος δίσκου αποθέματος43 "
Πλάτος δίσκου αποθέματος20 "
Ύψος σανίδας δακτύλων6"
Μήκος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί43 "
Πλάτος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί20 "
Βάση τροχών4"
Πλάτος30.687 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 321.75
Ύψος πλοίου (cm)180.02
Μήκος πλοίου (cm)125.57
Πλάτος πλοίου (cm)77.95
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαμηλότερη ώραΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Αποθηκευμένο ύψοςΕλάχ. Αποθηκευμένο μήκοςΎψος κιγκλιδώματος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL EOP-440 Electric Order Picker, 440 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPE ΕΟΠ-44010 sec.3.33 πόδια.1.92 πόδια.4.92 πόδια.1.9 πόδια.4.06 πόδια.3.46 πόδια.35.25 "€8,004.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EOP-500 Electric Order Picker, 500 Lb. Χωρητικότητα
€13,537.63 /μονάδα