VESTIL EOP-440 Electric Order Picker, 440 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPE Μοντέλο: EOP-440

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,004.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανελκυστήρας ψαλιδιού
Μήκος βάσης3.33 πόδια.
Πλάτος βάσης1.92 πόδια.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Μέγεθος μπαταρίας60 Ah
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα440 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο, Ασημί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση από το έδαφος26 "
Ύψος48.75 "
Μήκος41.062 "
Χαμηλότερη ώρα10 sec.
Χαμηλό ύψος26 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας4.92 πόδια.
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας1.9 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος εργασίας4.92 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Αποθηκευμένο ύψος4.06 πόδια.
Ελάχ. Αποθηκευμένο μήκος3.46 πόδια.
Αριθμός μπαταριών1
Προσωπική Ικανότητα1
Ύψος κιγκλιδώματος πλατφόρμας35.25 "
Πλάτος Πλατφόρμας1.79 πόδια.
Αύξηση χρόνου12 sec.
Υψωμένο ύψος59 "
Μήκος δίσκου αποθέματος23.56 "
Πλάτος δίσκου αποθέματος21.5 "
Μήκος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί22 3 / 4 "
Πλάτος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί21 1 / 2 "
Βάση τροχών3"
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 161.55
Ύψος πλοίου (cm)123.83
Μήκος πλοίου (cm)104.3
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαμηλότερη ώραΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Αποθηκευμένο ύψοςΕλάχ. Αποθηκευμένο μήκοςΎψος κιγκλιδώματος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL EOP-500 Electric Order Picker, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPF ΕΟΠ-50033 sec.4.12 πόδια.2.56 πόδια.9.83 πόδια.3.58 πόδια.5.9 πόδια.4.12 πόδια.43.5 "€13,537.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EOP-440 Electric Order Picker, 440 Lb. Χωρητικότητα
€8,004.62 /μονάδα