VESTIL EHLTX-3653-2-39 Ηλεκτρικός πίνακας ανύψωσης χαμηλού προφίλ, μέγεθος 53 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLA Μοντέλο: EHLTX-3653-2-39

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,767.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τάση χειρός24V AC
Ύψος3.25 "
Μήκος48 "
Ταχύτητα ανύψωσης14 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης35 3 / 4 "
Χαμηλό ύψος3.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος35 3 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας53 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Τάση χειροκίνητου ελέγχου κουμπιού24V AC
Υψωμένο ύψος39 "
Χρόνος ταξιδιού14 sec.
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 317.25
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EHLTX-1-39 Electric Scissor Lift, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 39 ιντσών | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "€8,725.44
VESTIL EHLTX-2-39 Electric Scissor Lift, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 39 ίντσες Μέγεθος | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "€9,269.50
VESTIL EHLTX-3.5-39 Electric Scissor Lift, 3500 Lb. Χωρητικότητα, 39 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΡΚΥ EHLTX-3.5-393500 lbs.39 "60 "--60 "€11,179.46
VESTIL EHLTX-3-39 Electric Scissor Lift, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 39 ιντσών | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "€10,638.37
VESTIL EHLTX-4853-2-39 Τραπέζι ηλεκτρικού ανυψωτικού χαμηλού προφίλ, μέγεθος 53 x 48 ίντσες | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€9,767.84
VESTIL EHLTX-6060-2-39 Ηλεκτρικό τραπέζι ανύψωσης χαμηλού προφίλ, μέγεθος 60 x 60 ίντσες | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€9,767.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTX-3653-2-39 Ηλεκτρικός πίνακας ανύψωσης χαμηλού προφίλ, μέγεθος 53 x 36 ίντσες
€9,767.84 /μονάδα