VESTIL Τραπέζια ανυψωτικών ηλεκτρικών/υδραυλικών ψαλιδιών χαμηλού προφίλ σειράς EHLTX


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Μπλε , Ταχύτητα ανύψωσης: 14 δευτ./ft. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 35 3 / 4 " , Κινητήρας HP: 1 1/2 ίππους , Κίνηση: Μη Φορητό, Σταθερό , Τύπος λειτουργίας: Κουμπί, Ηλεκτρικό , Φάση: 3 , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Τάση χειροκίνητου κουμπιού: 24V AC , Χρόνος ταξιδιού: 14 sec. , Τάση: 460V AC
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EHLTX-1-39
1000 lbs.39 "60 "--60 "€8,725.44
B
EHLTX-2-39
2000 lbs.39 "60 "--60 "€9,269.50
C
EHLTX-3653-2-39
2000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€9,767.84
D
EHLTX-4853-2-39
2000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€9,767.84
E
EHLTX-6060-2-39
2000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€9,767.84
F
EHLTX-3-39
3000 lbs.39 "60 "--60 "€10,638.37
G
EHLTX-3.5-39
3500 lbs.39 "60 "--60 "€11,179.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;