VESTIL EHLTX-3.5-39 Electric Scissor Lift, 3500 Lb. Χωρητικότητα, 39 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΡΚΥ

VESTIL EHLTX-3.5-39 Electric Scissor Lift, 3500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 39 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RKY Μοντέλο: EHLTX-3.5-39

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,179.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Χωρητικότητα3500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος39 "
Μήκος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος53 ίντσες
Φάση3
Υψωμένο ύψος39 ίντσες
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 841.05
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EHLTX-1-39 Electric Scissor Lift, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 39 ιντσών | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "€8,725.44
VESTIL EHLTX-2-39 Electric Scissor Lift, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 39 ίντσες Μέγεθος | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "€9,269.50
VESTIL EHLTX-3-39 Electric Scissor Lift, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 39 ιντσών | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "€10,638.37
VESTIL EHLTX-3653-2-39 Ηλεκτρικό τραπέζι ανύψωσης χαμηλού προφίλ, μέγεθος 53 x 36 ίντσες | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€9,767.84
VESTIL EHLTX-4853-2-39 Τραπέζι ηλεκτρικού ανυψωτικού χαμηλού προφίλ, μέγεθος 53 x 48 ίντσες | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€9,767.84
VESTIL EHLTX-6060-2-39 Ηλεκτρικό τραπέζι ανύψωσης χαμηλού προφίλ, μέγεθος 60 x 60 ίντσες | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€9,767.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTX-3.5-39 Electric Scissor Lift, 3500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 39 ιντσών
€11,179.46 /μονάδα