VESTIL EHLTD-4848-2-70 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 48 ίντσες Μέγεθος

Είδος: CE3CVN Μοντέλο: EHLTD-4848-2-70
€11,713.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 hz
Ύψος10 "
Μήκος48 3 / 8 "
Ταχύτητα ανύψωσης16 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης60 "
Χαμηλό ύψος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος60 "
Κινητήρας HP2 hp
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Τύπος λειτουργίαςΚρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας48 3 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος70 "
Χρόνος ταξιδιού16 sec.
Τάση460V AC
Πλάτος48 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΤύπος λειτουργίαςΤιμή
VESTIL EHLTD-1-70 Τραπέζι ανύψωσης διπλού ψαλιδιού, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHF EHLTD-1-7048 "1000 lbs.70 "48 "72 "11 δευτ./ft.60 "Κουμπί, Ηλεκτρικό€10,505.19
VESTIL EHLTD-1-84 Τραπέζι ανύψωσης διπλού ψαλιδιού, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 88 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHG EHLTD-1-8448 "1000 lbs.84 "48 "88 "16 δευτ./ft.72 "Κουμπί, Ηλεκτρικό€12,450.88
VESTIL EHLTD-2-70 Τραπέζι ανύψωσης διπλού ψαλιδιού, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHH EHLTD-2-7048 "2000 lbs.70 "48 "72 "16 δευτ./ft.60 "Κουμπί, Ηλεκτρικό€11,713.57
VESTIL EHLTD-2-84 Τραπέζι ανύψωσης διπλού ψαλιδιού, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 88 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHJ EHLTD-2-8448 "2000 lbs.84 "48 "88 "32 δευτ./ft.72 "Κουμπί, Ηλεκτρικό€13,398.86
VESTIL EHLTD-3-70 Τραπέζι ανύψωσης διπλού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHK EHLTD-3-7048 "3000 lbs.70 "48 "72 "22 δευτ./ft.60 "Κουμπί, Ηλεκτρικό€12,492.42
VESTIL EHLTD-3-84 Τραπέζι ανύψωσης διπλού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 88 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHL EHLTD-3-8448 "3000 lbs.84 "48 "88 "48 δευτ./ft.72 "Κουμπί, Ηλεκτρικό€13,762.56
RFQ
VESTIL EHLTD-4-70 Τραπέζι ανύψωσης διπλού ψαλιδιού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RHM EHLTD-4-7048 "4000 lbs.70 "48 "72 "32 δευτ./ft.60 "Κουμπί, Ηλεκτρικό€13,284.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTD-4848-2-70 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 48 ίντσες Μέγεθος
€11,713.57 /μονάδα