VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο πολλαπλών χρήσεων Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXJ Μοντέλο: DRUM-QUAD-H-TLT

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€200.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση Drum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα900 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος48 "
Ύψος6.25 "
Μήκος26 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό μέγεθος τυμπάνου55 gal.
Μέγιστη. Γωνία κλίσης10 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος ιμάντα τραβήγματος48 "
Γωνία κλίσης10 μοίρες
Χωρητικότητα κλίσης200 lbs.
Λειτουργία κλίσηςΝαι
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΠεριλαμβάνεται λαβήλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, με Handle And Tilt, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWL DRUM-DRH-HR-TLT1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ0.25 "Ναι36 "6.25 "€264.85
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο πολλαπλών χρήσεων Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Μαντεμένια1 1 / 4 "Ναι48 "6.06 "€207.44
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Τριών επιπέδων ανακλινόμενο τύμπανο Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXX DRUM-TRI-C-TLT1200 lbs.Ατσάλι1.13 "Οχι-5.88 "€256.09
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Τριών επιπέδων ανακλινόμενο τύμπανο Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXZ DRUM-TRI-H-TLT900 lbs.Ατσάλι1 1 / 4 "Οχι-5.88 "€214.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο πολλαπλών χρήσεων Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα
€200.36 /μονάδα