VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, με λαβή και κλίση, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWL Μοντέλο: DRUM-DRH-HR-TLT

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€264.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση Drum Dolly
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου0.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος δοκού5 γαλ. Κουβά, 30 και 55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος36 "
Ύψος6.25 "
Μέσα Dia.23.5 "
Μήκος28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό μέγεθος τυμπάνου55 gal.
Μέγιστη. Γωνία κλίσης10 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Γωνία κλίσης10 μοίρες
Χωρητικότητα κλίσης200 lbs.
Λειτουργία κλίσηςΝαι
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εμποδίσετε το τύμπανο να ανατραπεί όταν φορτωθεί στο τύμπανο Vestil;

A. Διαθέτει συνθετικό λουράκι στερεωμένο στο πλαίσιο της κούκλας. Αυτός ο ιμάντας είναι ενσωματωμένος με ένα άγκιστρο στο ένα άκρο που αγκιστρώνεται στην κορυφή του τυμπάνου, αποτρέποντας έτσι τις πιθανότητες διαρροής υγρού.

Ε. Είναι οι κούκλες τυμπάνων Vestil κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους;

Α. Αυτές οι κούκλες τυμπάνων έχουν περιστρεφόμενους τροχούς κατασκευασμένους από καουτσούκ που εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, καθιστώντας αυτές τις κούκλες κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΠεριλαμβάνεται λαβήλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο πολλαπλών χρήσεων Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Μαντεμένια1 1 / 4 "Ναι48 "6.06 "€207.44
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο πολλαπλών χρήσεων Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXJ DRUM-QUAD-H-TLT900 lbs.Σκληρό καουτσούκ1 1 / 4 "Ναι48 "6.25 "€200.36
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Τριών επιπέδων ανακλινόμενο τύμπανο Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXX DRUM-TRI-C-TLT1200 lbs.Ατσάλι1.13 "Οχι-5.88 "€256.09
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Τριών επιπέδων ανακλινόμενο τύμπανο Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXZ DRUM-TRI-H-TLT900 lbs.Ατσάλι1 1 / 4 "Οχι-5.88 "€214.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, με λαβή και κλίση, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€264.85 /μονάδα