VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο τριών επιπέδων, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXX Μοντέλο: DRUM-TRI-C-TLT

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€256.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση Drum Dolly
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΑτσάλι
Πλάτος τροχίσκου1.13 "
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος δοκού30 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος5.88 "
Μήκος21.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης10 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Γωνία κλίσης10 μοίρες
Χωρητικότητα κλίσης200 lbs.
Λειτουργία κλίσηςΝαι
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)14.92
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΠεριλαμβάνεται λαβήλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, με Handle And Tilt, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWL DRUM-DRH-HR-TLT1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ0.25 "Ναι36 "6.25 "€264.85
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο πολλαπλών χρήσεων Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Μαντεμένια1 1 / 4 "Ναι48 "6.06 "€207.44
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο πολλαπλών χρήσεων Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXJ DRUM-QUAD-H-TLT900 lbs.Σκληρό καουτσούκ1 1 / 4 "Ναι48 "6.25 "€200.36
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Τριών επιπέδων ανακλινόμενο τύμπανο Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXZ DRUM-TRI-H-TLT900 lbs.Ατσάλι1 1 / 4 "Οχι-5.88 "€214.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Ανακλινόμενο τύμπανο τριών επιπέδων, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα
€256.09 /μονάδα