DAYTON 53UG99 Δράπανο δαπέδου, 2 μοτέρ HP, Τύπος μετάδοσης κίνησης ιμάντα, ταλάντευση 15-3/4 ιντσών, 240 τάση | CD3LHY

DAYTON 53UG99 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου, 2 μοτέρ HP, Τύπος κίνησης ιμάντα, αιώρηση 15-3/4 ιντσών, 240 τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LHY Μοντέλο: 53UG99

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,394.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC10.0
Μέγεθος βάσης12-1/2" x 12-1/2"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας1-1 / 2 "
Χωρητικότητα χάλυβα1"
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.3-3 / 8 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση50-1 / 4 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικό βάθος27.5 "
συνολικό ύψος69 "
συνολικό πλάτος17.75 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2"
Ταχύτητα άξονα35 έως 5600 σ.α.λ.
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα33-3 / 4 "
Ταξίδια Spindle4-1 / 8 "
Κούνια15-3 / 4 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα12-9/16" x 12-9/16"
Γωνία κλίσηςΧωρίς κλίση
Τάση240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 49G986 Πρέσα δαπέδου 20 In Swing 1 Hp | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "€4,942.88
RFQ
DAYTON 53UH06 Δράπανο δαπέδου, Τύπος κίνησης ιμάντα, Κούνια 22 ιντσών, τάση 240, 3 μοτέρ HP | CD3FRN 53 UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Μεταβλητός36 "76 "23 "€10,275.21
DAYTON 467L01 Δράπανο δαπέδου, Γραναζωτή κεφαλή, Μεταβλητή, 60 RPM έως 3600 RPM, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
RFQ
DAYTON 54ZW28 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου, ιμάντα, σταθερή, 180 rpm έως 2940 rpm, 115/230V AC, 20 Inch Swing | CJ2FPK 54ΖW28--------€2,060.03
RFQ
DAYTON 400H52 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου, ζώνη, σταθερή, 240 rpm έως 3200 rpm, 115V AC, 15 Inch Swing | CJ2FPL 400H52--------€1,205.24
RFQ
DAYTON 54ZW33 Δράπανο δαπέδου, ιμάντα, σταθερό, 120 rpm έως 3605 rpm, 230V AC, 20 Inch Swing | CJ2FPM 54ΖW33--------€3,089.06
RFQ
DAYTON 53UH02 Δράπανο δαπέδου, Γραναζωτή κεφαλή, Σταθερή, 130 RPM έως 3480 RPM, 230V AC, 20 Inch Swing | CJ2FPN 53 UH02--------€7,960.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 53UG99 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου, 2 μοτέρ HP, Τύπος κίνησης ιμάντα, αιώρηση 15-3/4 ιντσών, 240 τάση
€9,394.30 /μονάδα