Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3ACB2 Αντλία βάθρο Εισόδου / εξόδου 1 In | AC8HAW

DAYTON 3ACB2 Βάτρο αντλίας Είσοδος/Έξοδος 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HAW Μοντέλο: 3ACB2
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
€664.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
ΡουλεμάνΆνθρακας γραφίτης
Υλικό σώματοςΧάλκινο και ορείχαλκο
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού19.6
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού18.8
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού18
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού20.2
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού14.7
Ύψος4.25 "
HP1
ΣτροφείοΝιτρίλιο
Εισαγωγή / έξοδος1 NPT
Μήκος5 11 / 16 "
Μέγιστη. Κεφάλι85 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση36.7 PSI
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM5000
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)10.2
Στερέωση οπών OC2-3 / 4 ίντσες
RPM1750
ΣφραγίδεςΆνθρακας, Κεραμικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Shaft Dia.5 / 8 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΚεφαλή αντλίας, Κλείσιμο σε συνδυασμό
Πλάτος4 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 10 Ft. του Head @ 1725 RPM (19.6)
    • GPM νερού @ 30 Ft. του Head @ 1725 RPM (18)
    • Ελάχ. Εκκίνηση ροπής (σε λίβρες.) (52)
    • Αντλίες έως (Ft.) (95)
    • Μέγεθος Ύψος OC (In.) (2-1 / 8)
    • Χαρακτηριστικά: Οι αντλίες είναι αμφίδρομες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ACB2 Βάτρο αντλίας Είσοδος/Έξοδος 1 In
€664.07 /μονάδα