VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 28 ιντσών, βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QRM Μοντέλο: DLT-25

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,666.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBale Lifting Tong
Χωρητικότητα2,500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος10 "
Ύψος45 "
Βάθος γνάθου13 1 / 3 "
Μήκος10 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΕιδικός σφιγκτήρας
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου44 2 / 9 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πλάτους28 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Άνοιγμα γνάθου28 1 / 2 "
Δαχτυλίδι Ντία.2 5 / 8 "
Πάχος δακτυλίου1 / 2 "
Πάχος10 "
Πλάτος44 2 / 9 "
Όριο φόρτου εργασίας1.25 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)114.14
Πλάτος πλοίου (cm)112.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΒάθος γνάθουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 20 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 τόνοι.12 3 / 8 "8"-€1,312.96
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 38 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 τόνοι.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€1,998.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 28 ιντσών, βαρέως τύπου
€1,666.46 /μονάδα