VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 38 ιντσών, βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QRN Μοντέλο: DLT-30

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,998.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBale Lifting Tong
Χωρητικότητα3,000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος10 "
Ύψος60 4 / 7 "
Βάθος γνάθου14 1 / 8 "
Μήκος10 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΕιδικός σφιγκτήρας
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου57 1 / 2 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου38 9/16" , 57 1/2"
Μέγιστη. Άνοιγμα πλάτους38 9 / 16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Άνοιγμα γνάθου38 4 / 7 "
Δαχτυλίδι Ντία.2 5 / 8 "
Πάχος δακτυλίου1 / 2 "
Πάχος10 "
Πλάτος57 1 / 2 "
Όριο φόρτου εργασίας1.5 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)153.83
Πλάτος πλοίου (cm)146.05
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΒάθος γνάθουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 20 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 τόνοι.12 3 / 8 "8"-€1,312.96
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 28 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 τόνοι.13 1 / 3 "10 "2500 λίβρες€1,666.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 38 ιντσών, βαρέως τύπου
€1,998.61 /μονάδα