VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 20 ιντσών, βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QRL Μοντέλο: DLT-20

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,312.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBale Lifting Tong
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος8"
Ύψος38 7 / 9 "
Βάθος γνάθου12 3 / 8 "
Μήκος8"
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΕιδικός σφιγκτήρας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου36 7 / 8 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πλάτους20 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Άνοιγμα γνάθου20 1 / 4 "
Δαχτυλίδι Ντία.2 5 / 8 "
Πάχος δακτυλίου1 / 2 "
Πάχος8"
Πλάτος36 7 / 8 "
Όριο φόρτου εργασίας1 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)98.43
Πλάτος πλοίου (cm)93.66
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΒάθος γνάθουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 28 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 τόνοι.13 1 / 3 "10 "2500 λίβρες€1,666.46
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 38 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 τόνοι.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€1,998.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Χωρητικότητα, άνοιγμα 20 ιντσών, βαρέως τύπου
€1,312.96 /μονάδα