VESTIL DIE-2430-DC-C Τραπέζι με μήτρα, 24 ιντσών x 30 ίντσες, Μέγεθος DC Powered | AG7QPP

VESTIL Τραπέζι DIE-2430-DC-C, 24 ίντσες x 30 ίντσες, με τροφοδοσία DC

Στοιχείο: AG7QPP Μοντέλο: DIE-2430-DC-C

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας5A
Μέγεθος της μπαταρίας12V
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο
Φορτιστής12V
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος χειρολαβής41 "
λαβή Μήκος36.25 "
Ύψος36.25 "
Μήκος44 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης51 "
Χαμηλό ύψος24 "
Μειωμένος χρόνος φόρτωσης17 sec.
Μειωμένος χρόνος εκφόρτωσης26 sec.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού27 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού (Ft.)18
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης24 "
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Μήκος πλατφόρμας30 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Powered ByΜπαταρία
Αύξηση χρόνου φόρτωσης13 sec.
Αύξηση χρόνου εκφόρτωσης8 sec.
Υψωμένο ύψος51 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 196.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΤύπος τροχίσκουΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΤύπος λειτουργίαςΠηγή ενέργειαςΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DIE-2430-36 Ergo Manual Die Table, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7QPH DIE-2430-3636 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο12 "24 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,703.79
VESTIL DIE-2430-36-C Εγχειρίδιο Ergo Τραπέζι πλατφόρμας Chrome, Μέγεθος 37 ιντσών | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο11.5 "24.5 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,809.65
VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manual Die Table, Μέγεθος 49.5 ιντσών | AG7QPK DIE-2430-4848 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο18 "30 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,781.14
VESTIL DIE-2430-48-C Εγχειρίδιο Ergo Τραπέζι πλατφόρμας Chrome, Μέγεθος 49.5 ιντσών | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο17.5 "30.5 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,992.90
VESTIL DIE-2430-60 Ergo Manual Die Table, Μέγεθος 60 ιντσών | AG7QPM DIE-2430-6060 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο24 "36 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,839.85
VESTIL DIE-2430-60-C Εγχειρίδιο Ergo Τραπέζι πλατφόρμας Chrome, Μέγεθος 62 ιντσών | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο24 "36.75 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€2,041.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τραπέζι DIE-2430-DC-C, 24 ίντσες x 30 ίντσες, με τροφοδοσία DC