ENPAC 5222-BD Splet Pallet, 2-Drum | CF3GBR

ENPAC 5222-BD Spill Pallet, 2-Drum

Είδος: CF3GBR Μοντέλο: 5222-BD
€311.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος21.5 "
Μήκος51 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Χωρητικότητα διαρροής66 γαλόνι
Πλάτος25.75 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 5400-BD Spill Pallet, 4-Drum | CF3GBN 5400-ΒΔΜαύρη11.25 "54 "2000 lbs.66 γαλόνι54 "€324.55
RFQ
ENPAC 5222-YE Poly-Spill Pallet, Nestable, 2-Drum | CF3GEX 5222-YEΚίτρινο21.5 "51 "2000 lbs.66 γαλόνι25.75 "€561.11
ENPAC 5444-YE-D Poly Spill Pallet, 4-Drum | CF3GFL 5444-ΕΕ-ΔΚίτρινο--600066--
RFQ
ENPAC 5122-YE Poly Spill Pallet, 2-Drum | CF3GFM 5122-YEΚίτρινο--200026--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5222-BD Spill Pallet, 2-Drum
€311.18 /μονάδα