ENPAC 5222-YE Poly-Spill Pallet, Nestable, 2-Drum | CF3GEX

ENPAC 5222-YE Poly-Spill Pallet, Nestable, 2-Drum

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3GEX Μοντέλο: 5222-YE

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€561.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος21.5 "
Μήκος51 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χωρητικότητα διαρροής66 γαλόνι
Πλάτος25.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 5400-BD Spill Pallet, 4-Drum | CF3GBN 5400-ΒΔΜαύρη11.25 "54 "2000 lbs.66 γαλόνι54 "€324.55
RFQ
ENPAC 5222-BD Splet Pallet, 2-Drum | CF3GBR 5222-ΒΔΜαύρη21.5 "51 "1000 lbs.66 γαλόνι25.75 "€311.18
RFQ
ENPAC 5444-YE-D Poly Spill Pallet, 4-Drum | CF3GFL 5444-ΕΕ-ΔΚίτρινο--600066--
RFQ
ENPAC 5122-YE Poly Spill Pallet, 2-Drum | CF3GFM 5122-YEΚίτρινο--200026--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5222-YE Poly-Spill Pallet, Nestable, 2-Drum
€561.11 /μονάδα