VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manual Die Table, Μέγεθος 49.5 ιντσών | AG7QPK

VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manual Die Table, μέγεθος 49.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QPK Μοντέλο: DIE-2430-48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,781.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος χειρολαβής37 11 / 16 "
λαβή Μήκος37.69 "
Ύψος37.69 "
Μήκος36.5 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης48 "
Χαμηλό ύψος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού18 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού (Ft.)18 ίντσες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης30 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Powered ByΠόδι
Υψωμένο ύψος48 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 132.75
Ύψος πλοίου (cm)95.41
Μήκος πλοίου (cm)93.03
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΤύπος τροχίσκουΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΤύπος λειτουργίαςΠηγή ενέργειαςΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DIE-2430-36 Ergo Manual Die Table, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7QPH DIE-2430-3636 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο12 "24 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,703.79
VESTIL DIE-2430-36-C Εγχειρίδιο Ergo Τραπέζι πλατφόρμας Chrome, Μέγεθος 37 ιντσών | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο11.5 "24.5 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,809.65
VESTIL DIE-2430-48-C Εγχειρίδιο Ergo Τραπέζι πλατφόρμας Chrome, Μέγεθος 49.5 ιντσών | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο17.5 "30.5 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,992.90
VESTIL DIE-2430-60 Ergo Manual Die Table, Μέγεθος 60 ιντσών | AG7QPM DIE-2430-6060 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο24 "36 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€1,839.85
VESTIL DIE-2430-60-C Εγχειρίδιο Ergo Τραπέζι πλατφόρμας Chrome, Μέγεθος 62 ιντσών | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Οχι(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο24 "36.75 "Λειτουργεί το πόδιΧειροκίνητοΠολυ χάλυβα€2,041.68
VESTIL DIE-2430-DC-C Τραπέζι με μήτρα, 24 ιντσών x 30 ίντσες, Μέγεθος DC Powered | AG7QPP DIE-2430-DC-C51 "Ναι(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο27 "24 "Push ButtonΗλεκτρικόπολυουρεθάνης-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manual Die Table, μέγεθος 49.5 ιντσών
€1,781.14 /μονάδα