APOLLO VALVES 70LF-400 Series Single Union End Solder Bronze Ball Valves


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
70LF40763
1 1/2 λίβρεςNPT x Συγκόλληση (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body)€300.07
A
70LF40727
1 1/2 λίβρεςΜοχλός και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€314.79
A
70LF40701
1 1/2 λίβρεςΑρχικό€300.05
A
70LF40663
1 1/4 λίβρεςNPT x Συγκόλληση (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body)€239.74
A
70LF40601
1 1/4 λίβρεςΑρχικό€239.69
A
70LF40627
1 1/4 λίβρεςΜοχλός και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€253.22
A
70LF40563Α
1"NPT x Συγκόλληση (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body)€141.04
A
70LF40563
1"NPT x Συγκόλληση (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body)€141.04
A
70LF40501
1"Αρχικό€141.04
A
70LF40527
1"Μοχλός και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€152.50
A
70LF40501Α
1"Αρχικό€141.04
A
70LF40527Α
1"Μοχλός και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€152.50
A
70LF40863
2"NPT x Συγκόλληση (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body)€477.50
A
70LF40801
2"Αρχικό€477.50
A
70LF40827
2"Μοχλός και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€463.32
A
70LF40427
3 / 4 "Μοχλός και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€121.44
A
70LF40401
3 / 4 "Αρχικό€110.73

70LF-400 Series Single Union End Solder Bronze Ball Valves

Οι σφαιρικές βαλβίδες της σειράς Apollo 70LF-400 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής υγρών ή αερίων. Είναι σχεδιασμένα για συνδέσεις συγκόλλησης και διαθέτουν ένα μόνο άκρο ένωσης. Αυτές οι σφαιρικές βαλβίδες διαθέτουν ενεργοποιητή που λειτουργεί με μοχλό για τον έλεγχο της ροής. Διαθέτουν μπρονζέ κατασκευή για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτές οι σφαιρικές βαλβίδες είναι εξοπλισμένες με χαλύβδινο μοχλό με ψευδάργυρο για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και με λαβή βινυλίου για μείωση της κόπωσης του χειριστή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;