Ρουλεμάν φυσιγγίων διπλής σφράγισης NTN | Ελλάδα

NTN Ρουλεμάν με διπλή σφραγίδα


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγ. σ.α.λΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
63304LLBC3 / L627
20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 λίβρες14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 λίβρες22.2mm€47.21
B
63305LLBC3 / L627
25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 λίβρες12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 λίβρες25.4mm€83.11
B
63206LLBC3 / L627
30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 λίβρες11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 λίβρες23.8mm€90.52
B
63306LLBC3 / L627
30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 λίβρες10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 λίβρες30.2mm€74.18
B
63207LLBC3 / L627
35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 λίβρες9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 λίβρες27mm€98.42
B
63307LLBC3 / L627
35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 λίβρες8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 λίβρες34.9mm€110.00
B
63208LLBC3 / L627
40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 λίβρες8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 λίβρες30.2mm€118.70
B
63308LLBC3 / L627
40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 λίβρες7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 λίβρες36.5mm€152.41
B
63209LLBC3 / L627
45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες30.2mm€114.47
B
63309LLBC3 / L627
45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 λίβρες7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 λίβρες39.7mm€221.07
A
63210LLBC3 / L627
50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 λίβρες7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 λίβρες30.2mm€129.69
B
63310LLBC3 / L627
50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 λίβρες6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 λίβρες44.4mm€174.36
A
63211LLBC3 / L627
55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 λίβρες6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 λίβρες33.3mm€158.36
B
63311LLBC3 / L627
55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 λίβρες5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 λίβρες49.2mm€310.77
B
63312LLBC3 / L627
60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 λίβρες5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 λίβρες54mm€394.19
B
63313LLBC3 / L627
65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 λίβρες4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 λίβρες58.7mm€391.60
B
63314LLBC3 / L627
70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 λίβρες4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 λίβρες63.5mm€460.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;