VESTIL DHHT-500A-ANP-HR Φορτηγό αλουμινίου, 2 λαβή, καουτσούκ, πλάκα αλουμινίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QMV Μοντέλο: DHHT-500A-ANP-HR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.10 1 / 2 "
Μέγεθος τροχίσκου10.5 "x2.5"
Τύπος τροχίσκουΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος19 "
Ύψος51.25 "
Μήκος19 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Μήκος μύτης7 1 / 2 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων2
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Διάμετρος τροχού10 1 / 2 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.5 "
Πλάτος19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)130.18
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μύτηςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΠλάτοςΠλάτος τροχίσκουΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL DHHT-500A Αλουμινένιο Φορτηγό, 2 Χειρολαβή, Πνευματικό | AG7QMT DHHT-500A7 1 / 2 "10 1 / 2 "Πνευματικός20.25 "3 1 / 2 "Ασημένιο51.25 "19 "€299.23
VESTIL DHHT-500A-ANP Φορτηγό αλουμινίου, 2 λαβές, πνευματικό, πλάκα αλουμινίου | AG7QMU DHHT-500A-ANP7 1 / 2 "10 1 / 2 "Πνευματικός20.25 "3 1 / 2 "Ασημένιο51.25 "19 "€300.47
VESTIL DHHT-500A-HR Φορτηγό αλουμινίου, 2 λαβές, σκληρό καουτσούκ | AG7QMW DHHT-500A-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ19.5 "2 1 / 2 "Ασημένιο51.25 "19 "€357.82
VESTIL DHHT-500S Χειροκίνητο ατσάλι με διπλή λαβή, πνευματικός τροχός | AG7QMX DHHT-500S6 1 / 2 "10 "Πνευματικός17.62 "3 1 / 2 "Μπλε45 "20 "€207.56
VESTIL DHHT-500S-HR Steel Dual Handle Hand Truck, Hr Wheels | AG7QMY DHHT-500S-HR6 1 / 2 "10 "Σκληρό καουτσούκ17.5 "2"Μπλε45 "20 "€171.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DHHT-500A-ANP-HR Φορτηγό αλουμινίου, 2 λαβή, καουτσούκ, πλάκα αλουμινίου
€357.82 /μονάδα