VESTIL DHHT-500S Χειροκίνητο φορτηγό διπλής λαβής από χάλυβα, πνευματικός τροχός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QMX Μοντέλο: DHHT-500S

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€207.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Μέγεθος τροχίσκου10 "x3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος17.5 "
Ύψος45 "
Μήκος20 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων6.5 "
Μήκος μύτης6 1 / 2 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων13.75 "
Αριθμός τροχίσκων2
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος17.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μύτηςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΠλάτοςΠλάτος τροχίσκουΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL DHHT-500A Αλουμινένιο Φορτηγό, 2 Χειρολαβή, Πνευματικό | AG7QMT DHHT-500A7 1 / 2 "10 1 / 2 "Πνευματικός20.25 "3 1 / 2 "Ασημένιο51.25 "19 "€299.23
VESTIL DHHT-500A-ANP Φορτηγό αλουμινίου, 2 λαβές, πνευματικό, πλάκα αλουμινίου | AG7QMU DHHT-500A-ANP7 1 / 2 "10 1 / 2 "Πνευματικός20.25 "3 1 / 2 "Ασημένιο51.25 "19 "€300.47
VESTIL DHHT-500A-ANP-HR Φορτηγό αλουμινίου, 2 λαβές, καουτσούκ, πλάκα αλουμινίου | AG7QMV DHHT-500A-ANP-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ19.5 "2 1 / 2 "Ασημένιο51.25 "19 "€357.82
VESTIL DHHT-500A-HR Φορτηγό αλουμινίου, 2 λαβές, σκληρό καουτσούκ | AG7QMW DHHT-500A-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ19.5 "2 1 / 2 "Ασημένιο51.25 "19 "€357.82
VESTIL DHHT-500S-HR Steel Dual Handle Hand Truck, Hr Wheels | AG7QMY DHHT-500S-HR6 1 / 2 "10 "Σκληρό καουτσούκ17.5 "2"Μπλε45 "20 "€171.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DHHT-500S Χειροκίνητο φορτηγό διπλής λαβής από χάλυβα, πνευματικός τροχός
€207.56 /μονάδα