VESTIL DGS-A-PSD Drum Gripper, 30 ή 55 γαλ., 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QMH Μοντέλο: DGS-A-PSD

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€967.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο πιάσιμο
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 8 "x 2 1 / 4"
Ύψος8"
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL DGS-55-D Drum Gripper, Single, 55 gal., 1500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7QME DGS-55-DΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1500 lbs.Ανύψωση1€657.19
VESTIL DGS-A Drum Gripper, Μονό, Ρυθμιζόμενο, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7QMF DGS-AΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.800 lbs.Ανύψωση1€813.22
VESTIL DGS-55-DG Γαλβανισμένη λαβή τυμπάνου, Μονό τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα | CE3CLW DGS-55-DGΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€900.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DGS-A-PSD Drum Gripper, 30 ή 55 γαλ., 1500 Lb. Χωρητικότητα
€967.74 /μονάδα