VESTIL DCR-205-8-DC Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 880 Lb. Χωρητικότητα,Κίτρινο, Ατσάλι, 12V DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJT Μοντέλο: DCR-205-8-DC

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,668.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας / περιστροφικό τύμπανο
Χωρητικότητα800 lbs.
Μήκος Αλυσίδας56 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος4 έως 20 πόδια
Μήκος αλυσίδας τυμπάνου36 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μήκος αλυσίδας συγκράτησης τυμπάνου36 "
Μέθοδος συγκράτησης τυμπάνουΑλυσίδα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού32 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 5 / 8 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου7 5 / 8 "
Ύψος24 1 / 3 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μήκος46 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Περιστροφή360 μοίρες
Αλυσίδα ασφαλείας56 "
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)4 πόδια έως 20 πόδια.
Τάση12V DC
Τάση (DC)12V DC
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 154.35
Ύψος πλοίου (cm)52.39
Μήκος πλοίου (cm)98.43
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή
VESTIL DCR-205-12-DC Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας, 12V DC | AG7QJN DCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Μπλε, Κίτρινο€5,530.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCR-205-8-DC Drum Carrier/Rotator, Fork Truck, 880 Lb. Χωρητικότητα,Κίτρινο, Ατσάλι, 12V DC
€5,668.40 /μονάδα