VESTIL DCR-205 Series Fork Truck Drum Carriers/Rotators, 12V DC Powered


Φίλτρα
Μέθοδος συγκράτησης τυμπάνου: Αλυσίδα , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Fork Pocket Center: 32 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 5 / 8 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 5 / 8 " , Πάχος πιρουνιού: 2" , Υλικό: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Περιστροφή: 360 μοίρες , Μήκος καρουλιού/πηνίου (Ft.): 4 πόδια έως 20 πόδια. , Τάση: 12V DC
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DCR-205-8-DC
800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Μπλε, Κίτρινο€5,668.40
B
DCR-205-12-DC
1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Μπλε, Κίτρινο€5,530.90

DCR-205 Series Fork Truck Drum Carriers/Rotators, 12V DC Powered

Οι μεταφορείς/περιστροφείς τυμπάνων περονοφόρου της σειράς Vestil DCR-205 χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, την ανύψωση, την περιστροφή και την κλίση βαρέων τυμπάνων χρησιμοποιώντας περονοφόρα. Είναι απαραίτητα σε εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες βαρελιών, όπως αποθήκες, εργοστάσια παραγωγής και κέντρα διανομής. Αυτοί οι μεταφορείς/περιστροφείς περονοφόρου προσφέρουν ένα κλειδί με παξιμάδι για το άνοιγμα και το κλείσιμο των τυμπάνων. Διαθέτουν σύστημα κλειδώματος αλυσίδας για να εξασφαλίζεται σταθερό κράτημα στα τύμπανα κατά το χειρισμό ή το κράτημα και είναι εξοπλισμένα με αλυσίδα που επιτρέπει την περιστροφή του τυμπάνου από το κάθισμα του χειριστή. Αυτοί οι μεταφορείς τυμπάνων / περιστροφικοί μηχανισμοί περόνης επιτρέπουν στους χειριστές να μεταφέρουν και να περιστρέφουν τα χαλύβδινα τύμπανα χρησιμοποιώντας ένα περονοφόρο όχημα. Διατίθενται σε ανυψωτική ικανότητα 800 και 1200 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;