VESTIL DCR-110-55 Manual Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJM

VESTIL DCR-110-55 Manual Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJM Μοντέλο: DCR-110-55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€857.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τυμπάνου
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα800 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Ύψος42 "
Μήκος36 1 / 2 "
Ανύψωση ύψους5 έως 11 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης11 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων3
Αριθμός τροχών3
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου1"
Πίσω τροχός Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχού1"
Περιστροφή360 μοίρες
Υλικό τροχούΠολυ χάλυβα
Πλάτος34 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΤιμή
Εγχειρίδιο VESTIL DCR-110-55-SS Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα | CE3CLE DCR-110-55-SSΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι€3,714.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCR-110-55 Manual Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα
€857.54 /μονάδα