Εγχειρίδιο VESTIL DCR-110-55-SS Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα | CE3CLE

VESTIL Εγχειρίδιο DCR-110-55-SS Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα

Είδος: CE3CLE Μοντέλο: DCR-110-55-SS
€3,714.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τυμπάνου
Χωρητικότητα800 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Ύψος42 "
Μήκος36 1 / 2 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης11 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός τροχίσκων3
Αριθμός τροχών3
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1"
Πίσω τροχός Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχού1"
Περιστροφή360 μοίρες
Τύπος περιστροφήςΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΠολυ χάλυβα
Πλάτος34 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL DCR-110-55 Manual Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJM DCR-110-55ΚίτρινοΑτσάλι€857.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εγχειρίδιο DCR-110-55-SS Drum Carrier/rotator, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα
€3,714.10 /μονάδα