VESTIL D-33-MD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.33 cu. yd., 4000 Lb., Khaki Tan, Steel | CE3CEU

VESTIL D-33-MD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.33 cu. υδ., 4000 Lb., Khaki Tan, Steel

Είδος: CE3CEU Μοντέλο: D-33-MD-BRN-KT
€1,824.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Μήκος καλωδίου48 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΧακί Ταν
Κέντρο τσέπης πιρουνιού18 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Gauge10 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)10 γκα
Ύψος38 "
Μήκος51 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Τόμος1/3 cu υδ
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL D-100-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7PVV D-100-MD1 cu. υδ4000 lbs.61.13 "41.5 "42.69 "18 "-€2,222.42
VESTIL D-100-MD-GRN-T Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7PVX D-100-MD-GRN-Τ1 cu. υδ4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-GY-SG Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Θωρηκτό Grey, Steel | AG7PVY Δ-100-ΜΔ-ΓΥ-ΣΓ1 cu. υδ4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-ORG-C Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 cu. υδ4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-SR Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PWA D-100-MD-SR1 cu. υδ4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-WHT Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7PWB D-100-MD-WHT1 cu. υδ4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-YEL Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Κίτρινο, Χάλυβας | AG7PWC Δ-100-ΜΔ-ΥΕΛ1 cu. υδ4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,402.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-33-MD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.33 cu. υδ., 4000 Lb., Khaki Tan, Steel
€1,824.12 /μονάδα