VESTIL CYL-TRUCK-8 Cylinder Caddy Truck, 8 κυλίνδρων/ρόδες | AG7PUW

VESTIL CYL-TRUCK-8 κυλίνδρων Caddy Truck, 8 κυλίνδρων/ρόδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PUW Μοντέλο: CYL-TRUCK-8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,612.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCaddy κυλίνδρου περονοφόρου
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
ταιριάζει8 Κύλινδροι
Ύψος36.38 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος62.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.9 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πλάτος38.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.3
Ύψος πλοίου (cm)92.39
Μήκος πλοίου (cm)159.7
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταταιριάζειΜήκοςΧρήση μεΠλάτοςΓια πάχος πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΤιμή
VESTIL CYL-P-4 Cylinder Caddy, 4 Cylinder Max | AG7PUE CYL-P-4Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.4 Κύλινδροι24.5 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "2.5 "9.13 "€750.18
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-4-LUG, Σύνδεση 4 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUF CYL-P-4-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.4 Κύλινδροι24.5 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,092.76
RFQ
VESTIL CYL-P-6 Cylinder Caddy, 6 Cylinder Max | AG7PUG CYL-P-6Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.6 Κύλινδροι35.44 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€920.53
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-6-LUG, Σύνδεση 6 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUH CYL-P-6-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.6 Κύλινδροι35.44 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,202.65
VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max | AG7PUJ CYL-P-8Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.8 Κύλινδροι46.38 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,009.22
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-8-LUG, Σύνδεση 8 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUK CYL-P-8-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.8 Κύλινδροι46.38 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,285.66
VESTIL CYL-TRUCK-6 Cylinder Caddy Truck, 6 κυλίνδρων/ρόδες | AG7PUV CYL-TRUCK-6Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.6 Κύλινδροι51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,158.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYL-TRUCK-8 κυλίνδρων Caddy Truck, 8 κυλίνδρων/ρόδες
€1,612.02 /μονάδα