VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max | AG7PUJ

VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PUJ Μοντέλο: CYL-P-8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,009.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCaddy κυλίνδρου περονοφόρου
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ταιριάζει8 Κύλινδροι
Ύψος35.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος46.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.9 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκωνΚανένας
Χρήση μεΦορτηγό με περονοφόρα
Πλάτος38.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.25
Ύψος πλοίου (cm)89.54
Μήκος πλοίου (cm)117.79
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταταιριάζειΜήκοςΧρήση μεΠλάτοςΓια πάχος πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΤιμή
VESTIL CYL-P-4 Cylinder Caddy, 4 Cylinder Max | AG7PUE CYL-P-4Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.4 Κύλινδροι24.5 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "2.5 "9.13 "€750.18
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-4-LUG, Σύνδεση 4 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUF CYL-P-4-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.4 Κύλινδροι24.5 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,037.90
RFQ
VESTIL CYL-P-6 Cylinder Caddy, 6 Cylinder Max | AG7PUG CYL-P-6Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.6 Κύλινδροι35.44 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€920.53
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-6-LUG, Σύνδεση 6 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUH CYL-P-6-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.6 Κύλινδροι35.44 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,202.65
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-8-LUG, Σύνδεση 8 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUK CYL-P-8-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.8 Κύλινδροι46.38 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,285.66
VESTIL CYL-TRUCK-6 Cylinder Caddy Truck, 6 κυλίνδρων/ρόδες | AG7PUV CYL-TRUCK-6Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.6 Κύλινδροι51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,158.21
VESTIL CYL-TRUCK-8 Cylinder Caddy Truck, 8 κυλίνδρων/ρόδες | AG7PUW CYL-TRUCK-8Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.8 Κύλινδροι62.88 "-38.25 "--€1,612.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max
€1,009.22 /μονάδα