VESTIL Παλέτα κυλίνδρου CYL-P-4-LUG, Σύνδεση 4 κυλίνδρων/ανυψωτήρα

Στοιχείο: AG7PUF Μοντέλο: CYL-P-4-LUG
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,092.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ταιριάζει4 Κύλινδροι
Ύψος73.25 "
ΠεριλαμβάνειΣύνδεση ανυψωτικών, αλυσίδα ασφαλείας
Μήκος24.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.9 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκωνΚανένας
ΕπιχείρησηΑνυψωτήρας
Τύπος λειτουργίαςΑνυψωτήρας
Χρήση μεΦορτηγό με περονοφόρα
Πλάτος38.25 "
Δουλεύει μεCYL-P-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.35
Ύψος πλοίου (cm)186.06
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταταιριάζειΜήκοςΧρήση μεΠλάτοςΓια πάχος πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΤιμή
VESTIL CYL-P-4 Cylinder Caddy, 4 Cylinder Max | AG7PUE CYL-P-4Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.4 Κύλινδροι24.5 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "2.5 "9.13 "€750.18
VESTIL CYL-P-6 Cylinder Caddy, 6 Cylinder Max | AG7PUG CYL-P-6Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.6 Κύλινδροι35.44 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€920.53
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-6-LUG, Σύνδεση 6 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUH CYL-P-6-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.6 Κύλινδροι35.44 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,202.65
VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max | AG7PUJ CYL-P-8Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.8 Κύλινδροι46.38 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,009.22
Παλέτα κυλίνδρου VESTIL CYL-P-8-LUG, Σύνδεση 8 κυλίνδρων/ανυψωτικών | AG7PUK CYL-P-8-LUGΣυγκρότημα ανύψωσης κυλίνδρου Caddy800 lbs.8 Κύλινδροι46.38 "Φορτηγό με περονοφόρα38.25 "--€1,285.66
VESTIL CYL-TRUCK-6 Cylinder Caddy Truck, 6 κυλίνδρων/ρόδες | AG7PUV CYL-TRUCK-6Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.6 Κύλινδροι51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,158.21
VESTIL CYL-TRUCK-8 Cylinder Caddy Truck, 8 κυλίνδρων/ρόδες | AG7PUW CYL-TRUCK-8Caddy κυλίνδρου περονοφόρου800 lbs.8 Κύλινδροι62.88 "-38.25 "--€1,612.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλέτα κυλίνδρου CYL-P-4-LUG, Σύνδεση 4 κυλίνδρων/ανυψωτήρα
€1,092.76 /μονάδα