VESTIL Κύλινδρος ανύψωσης κουκλών CYL-LT-1-PN, Πνευματικός

Στοιχείο: AD3JBK Μοντέλο: CYL-LT-1-PNCross Ref: 3ZKW1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,198.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλίνδρου ανύψωσης Dolly
Μήκος βάσης23 3 / 8 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
Υλικό κάστερΠνευματικό καουτσούκ
Υλικό τροχού τροχούΠνευματικό καουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος23 3 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος79 1 / 3 "
Μήκος23 3 / 8 "
Ανύψωση ύψους14 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης9"
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.11 1 / 2 "
Μέγιστη. Ύψος κυλίνδρου56 "
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος79 1 / 3 "
Συνολικό μήκος23 3 / 8 "
συνολικό πλάτος17 5 / 8 "
Powered ByΑνύψωση βαρούλκου χεριών
Πίσω τροχός Dia.10 "
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικό, Σταθερό
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος17 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΤιμή
VESTIL CYL-LT-1-HR Φορητός ανυψωτήρας κυλίνδρων, σκληρό καουτσούκ | AG7PUB CYL-LT-1-HRΣκληρό καουτσούκ, σταθερό€735.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κύλινδρος ανύψωσης κουκλών CYL-LT-1-PN, Πνευματικός
€1,198.08 /μονάδα