VESTIL Φορητό ανυψωτικό κυλίνδρου CYL-LT-1-HR, σκληρό καουτσούκ

Στοιχείο: AG7PUB Μοντέλο: CYL-LT-1-HR
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€735.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλίνδρου ανύψωσης Dolly
Μήκος βάσης23 3 / 8 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος23 3 / 8 "
Ύψος79 1 / 3 "
Μήκος23 3 / 8 "
Ανύψωση ύψους14 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.11 1 / 2 "
Μέγιστη. Ύψος κυλίνδρου56 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος79 1 / 3 "
Συνολικό μήκος23 3 / 8 "
συνολικό πλάτος17 5 / 8 "
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ, σταθερό
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος17 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)201.45
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)44.77
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΤιμή
VESTIL CYL-LT-1-PN Κύλινδρος ανύψωσης Dolly, Πνευματικός | AD3JBK 3ZKW1 CYL-LT-1-PNΠνευματικό, Σταθερό€1,198.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητό ανυψωτικό κυλίνδρου CYL-LT-1-HR, σκληρό καουτσούκ
€735.68 /μονάδα