GENERAL ELECTRIC SKDA Series Moulded Case Circuit Breakers, MicroVersaTrip


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 65kAIC @ 480V , Τύπος πλαισίου: ΣΚΔΑ , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τάση: 600V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SKDA36AN0800
800A€3,671.35
RFQ
B
SKDA36AN1000
1000A-
RFQ

SKDA Series Moulded Case Circuit Breakers, MicroVersaTrip

Οι διακόπτες κυκλώματος General Electric SKDA Series έχουν σχεδιαστεί για την προστασία ηλεκτρικών συσκευών και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την προστασία κυκλώματος διακλάδωσης ενώ συνδέονται με εξωτερικές συσκευές. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος έχουν βαθμολογία 600 VAC και διαθέτουν μη αυτόματη διαδρομή που αποτρέπει συνθήκες βραχυκυκλώματος χωρίς προστασία από υπερένταση. Παρέχουν βίδα στήριξης για να καλύψουν σύρματα αλουμινίου / χαλκού και έχουν χωρητικότητα διακοπής 65kA στα 480V. Αυτοί οι διακόπτες πιστοποίησης IEC, CSA και UL είναι διαθέσιμοι σε τρέχουσες βαθμολογίες 800 και 1000A στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;