GRAINGER 22JL73 Διαθέσιμα φύλλα 48 ίντσες πλάτος 48 ίντσες μήκος 0.500 ίντσες παχύ | AG9UUQ

GRAINGER 22JL73 Φύλλο κοντάκι 48 ίντσες Πλάτος 48 ίντσες Μήκος 0.500 ίντσες Πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9UUQ Μοντέλο: 22JL73

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€268.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)0.8 λίβρες
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Μέγιστη. Θερμ.212
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 212 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό3400 PSI
Πάχος0.5 "
Ανοχή πάχους+ /-10%
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλαστικές ιδιότητες: Ανθεκτικό σε χημικά / διάβρωση, ανθεκτικό στην υγρασία, ανθεκτικό στο λάδι, υλικό φθοράς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 22JL54 Διαθέσιμο φύλλο 12 ίντσες πλάτος 12 ίντσες μήκος 1.000 ίντσες παχύ | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "€49.89
GRAINGER 22JL55 Διαθέσιμο φύλλο 12 ίντσες πλάτος 24 ίντσες μήκος 1.000 ίντσες πάχος AG9UTW 22JL5524 "1"12 "€91.55
GRAINGER 22JL56 Διαθέσιμα φύλλα 12 ίντσες πλάτος 48 ίντσες μήκος 1.000 ίντσες παχύ | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "€164.65
GRAINGER 22JL57 Διαθέσιμα φύλλα 24 ίντσες πλάτος 24 ίντσες μήκος 1.000 ίντσες παχύ | ΑΓΩΝΙΑ 22JL5724 "1"24 "€165.17
GRAINGER 22JL58 Διαθέσιμο φύλλο 24 ίντσες πλάτος 48 ίντσες μήκος 1.000 ίντσες παχύ | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "€316.56
GRAINGER 22JL59 Διαθέσιμα φύλλα 48 ίντσες πλάτος 48 ίντσες μήκος 1.000 ίντσες παχύ | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "€514.24
GRAINGER 22JL60 Διαθέσιμα φύλλα 48 ίντσες πλάτος 8 πόδια μήκος 1.000 ίντσες παχύ | AG9UUB 22JL608ft.1"48 "€1,231.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22JL73 Φύλλο κοντάκι 48 ίντσες Πλάτος 48 ίντσες Μήκος 0.500 ίντσες Πάχος
€268.43 /μονάδα