VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWB Στερεά πολυουρεθάνη τροχίσκο, περιστρεφόμενο, φρένο, μέγεθος 4 x 2 ίντσες | CE3BMJ

VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWB Τροχός στερεού πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BMJ Μοντέλο: CST-F-SS-4x2SP-SWB
€108.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα800 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Διάμετρος4"
Δοσίμετρο63 (+/-5) SHORE D
Ύψος5 3 / 4 "
Υλικόπολυουρεθάνης
συνολικό ύψος5 3 / 4 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΠεριστρέψτε με φρένο

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΜέγεθος επάνω πλάκαςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-R Στερεά πολυουρεθάνη άχνη, άκαμπτο, 3 x 1 1/4 ίντσες Μέγεθος | CE3BMD CST-F-SS-3x1SP-R300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Άκαμπτος τροχός3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Άκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-S Στερεά πολυουρεθάνη τροχίσκο, περιστρεφόμενο, 3 x 1 1/4 ίντσες Μέγεθος | CE3BME CST-F-SS-3x1SP-S300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Στροφέας-
RFQ
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-SPOSI Στερεά Ρόδα Πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενη, Φρένο, 3 x 1 1/4 ίντσας Μέγεθος | CE3BMF CST-F-SS-3x1SP-SPOSI300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Περιστρεφόμενος με Total Brake€71.55
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-R Στερεά πολυουρεθανική κάστερ, άκαμπτη, 4 x 2 ίντσες | CE3BMG CST-F-SS-4x2SP-R800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Άκαμπτος τροχός4 "x 4 1 / 2"Άκαμπτος€80.14
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-S Στερεά πολυουρεθάνη τροχίσκου, περιστρεφόμενη, 4 x 2 ίντσες μέγεθος | CE3BMH CST-F-SS-4x2SP-S800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος4 "x 4 1 / 2"Στροφέας€98.76
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWTB Στερεά πολυουρεθάνη τροχίσκο, περιστρεφόμενο, φρένο, 4 x 2 ίντσες CE3BMK CST-F-SS-4x2SP-SWTB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος4 "x 4 1 / 2"Περιστρεφόμενος με Total Brake€122.95
RFQ
VESTIL CST-F-SS-5x2SP-R Στερεά πολυουρεθάνη άχνη, άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BML CST-F-SS-5x2SP-R1000 lbs.5 "x 2"4"6 9 / 16 "Άκαμπτος τροχός4 "x 4 1 / 2"Άκαμπτος€87.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWB Τροχός στερεού πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες
€108.63 /μονάδα