VESTIL CRF-108 Rug Ram Boom, Fork Mounted, 108 Inch Length, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι

Στοιχείο: AE6NWZ Μοντέλο: CRF-108Cross Ref: 5UEV1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,355.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό κριού
Χωρητικότητα2500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.63 "
Ύψος7.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος137.38 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας βαρέως τύπου
Mount Styleπιρούνι
ΒάσηΤοποθετημένο στο πιρούνι
Διάμετρος πόλου2.75 "
Μήκος πόλου108.5 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CRF-120 Rug Ram Boom, Fork Mounted, 120 Inch Length, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NXA 5UEV2 CRF-120120.5 "2.75 "2200 lbs.149.38 "34 "7.25 "€3,205.81
RFQ
VESTIL CRF-144 Χαλιά ράμπας, τοποθετημένο στο πιρούνι, μήκος 144 ιντσών, 1800 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NXB 5UEV3 CRF-144144.5 "2.75 "1800 lbs.173.38 "34 "7.25 "€2,754.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CRF-108 Rug Ram Boom, Fork Mounted, 108 Inch Length, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι
€2,355.02 /μονάδα