VESTIL CRF-144 Rug Ram Boom, Fork Mounted, 144 Inch Length, 1800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι

Στοιχείο: AE6NXB Μοντέλο: CRF-144Cross Ref: 5UEV3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,754.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό κριού
Χωρητικότητα1800 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.63 "
Ύψος7.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος173.38 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας βαρέως τύπου
Mount Styleπιρούνι
ΒάσηΤοποθετημένο στο πιρούνι
Διάμετρος πόλου2.75 "
Μήκος πόλου144.5 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 245.25
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)457.2
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CRF-108 Χαλιά ράμπας, τοποθετημένο στο πιρούνι, μήκος 108 ιντσών, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NWZ 5UEV1 CRF-108108.5 "2.75 "2500 lbs.137.38 "34 "7.25 "€2,355.02
RFQ
VESTIL CRF-120 Rug Ram Boom, Fork Mounted, 120 Inch Length, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NXA 5UEV2 CRF-120120.5 "2.75 "2200 lbs.149.38 "34 "7.25 "€3,205.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CRF-144 Rug Ram Boom, Fork Mounted, 144 Inch Length, 1800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι
€2,754.50 /μονάδα