VESTIL CONV-1832 Μεταφορέας από χάλυβα με αναδιπλούμενα στοπ, 18 ίντσες x 32 ίντσες μέγεθος, 800 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PNJ Μοντέλο: CONV-1832

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€409.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας με αναδιπλούμενη στάση
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος6"
Μήκος32.875 "
Χαμηλό ύψος3 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος εξέδρας3 3 / 4 "
Μήκος πλατφόρμας32 "
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Roller Dia.2"
Κέντρα απόστασης κυλίνδρων3"
Πλάτος18 "
Δουλεύει μεCART-1000-TS, CART-750-TS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)83.5
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕίδοςRoller Dia.Τιμή
VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z Μεταφορέας κυλίνδρου βαρύτητας από χάλυβα, μέγεθος 52 ιντσών x 60 ίντσες, ασήμι χωρητικότητας 5000 | AG7PNR CONV-52-5-2-3L-Z5000 lbs.ΑσημένιοΜεταφορείς με κυλίνδρους2 3 / 8 "€1,457.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CONV-1832 Μεταφορέας από χάλυβα με αναδιπλούμενα στοπ, 18 ίντσες x 32 ίντσες μέγεθος, 800 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε
€409.39 /μονάδα