VESTIL Μεταφορέας κυλίνδρου βαρύτητας χάλυβας CONV-52-5-2-3-52L-Z, μέγεθος 60 ιντσών x 5000 ίντσες, ασημί χωρητικότητας XNUMX

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PNR Μοντέλο: CONV-52-5-2-3L-Z

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,457.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορείς με κυλίνδρους
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος πλαισίου1"
Πλαίσιο Πλάτος3 1 / 2 "
Ύψος4"
Μήκος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων15
Roller Center3 15 / 16 "
Roller Dia.2 3 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος50 "
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.6
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕίδοςRoller Dia.Τιμή
Μεταφορέας από χάλυβα VESTIL CONV-1832 με αναδιπλούμενα στοπ, μέγεθος 18 ίντσες x 32 ίντσες, 800 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PNJ CONV-1832800 lbs.ΜπλεΜεταφορέας με αναδιπλούμενη στάση2"€409.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μεταφορέας κυλίνδρου βαρύτητας χάλυβας CONV-52-5-2-3-52L-Z, μέγεθος 60 ιντσών x 5000 ίντσες, ασημί χωρητικότητας XNUMX
€1,457.38 /μονάδα