VESTIL CHDL-1620 Ανυψωτικό τυμπάνου γερανού/ανυψωτήρα, διάμετρος 16-20 ιντσών. | AG7PHX

VESTIL CHDL-1620 Ανυψωτήρας τυμπάνου γερανού/ανυψωτήρα, διάμετρος 16-20 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHX Μοντέλο: CHDL-1620

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€641.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος9.5 "
Drum Dia.16 "έως 20"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού16 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
Ύψος21.5 "
Μήκος9.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Μέγεθος δοκούΤιμή
VESTIL CHDL-2025 Ανυψωτικό τυμπάνου γερανού/ανυψωτήρα, διάμετρος 20-25 ιντσών. | AG7PHY CHDL-202520 "έως 25"20 gal.€641.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CHDL-1620 Ανυψωτήρας τυμπάνου γερανού/ανυψωτήρα, διάμετρος 16-20 ιντσών.
€641.32 /μονάδα