VESTIL CGP-36 Προστατευτικό στηλών βαρέως τύπου, ατσάλι, ύψος 36 ιντσών, κίτρινο | AF4XZH 9PLU5

VESTIL CGP-36 Προστατευτικό στηλών βαρέως τύπου, χάλυβας, ύψος 36 ιντσών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XZH Μοντέλο: CGP-36Cross Ref: 9PLU5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€973.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό στήλης
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος35.625 "
Ταιριάζει σε σχήμα στήληςΣτρογγυλό ή τετράγωνο
Ταιριάζει στο μέγεθος της στήλης20 "
Ύψος35.75 "
Αντίσταση αντίκτυπου4000
Μέσα Dia.20.625 "
Εσωτερικές διαστάσεις20 "x 20"
Μέθοδος εγκατάστασης(2) Μισά μπουλόνια μαζί, μπουλόνι προς τα κάτω
Μήκος35.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέθοδος τοποθέτησηςΜπουλόνι
Αριθμός οπών μπουλονιών6
Εσωτερικό μήκος20 "
Εσωτερικό πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί20 "
Πλάτος29.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL CGP-24 Heavy Duty Column Guard, Ύψος 24 ίντσες | AG7PHP CGP-2423.75 "€943.49
VESTIL CGP-48 Heavy Duty Column Guard, Ύψος 48 ίντσες | AG7PHQ CGP-4847.75 "€980.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CGP-36 Προστατευτικό στηλών βαρέως τύπου, χάλυβας, ύψος 36 ιντσών, κίτρινο
€973.40 /μονάδα