VESTIL CGP-48 Heavy Duty Column Guard, Ύψος 48 ίντσες | AG7PHQ

VESTIL CGP-48 Heavy Duty Column Guard, 48 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PHQ Μοντέλο: CGP-48

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€980.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό στήλης
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος35.625 "
Ύψος47.75 "
Αντίσταση αντίκτυπου4000
Μέσα Dia.20.625 "
Εσωτερικό Μήκος20 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
Μήκος35.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέθοδος τοποθέτησηςΜπουλόνι
Αριθμός οπών μπουλονιών6
Εσωτερικό μήκος20 "
Εσωτερικό πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί20 "
Πλάτος29.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL CGP-36 Προστατευτικό στηλών βαρέως τύπου, ατσάλι, ύψος 36 ιντσών, κίτρινο | AF4XZH 9PLU5 CGP-3635.75 "€973.40
VESTIL CGP-24 Heavy Duty Column Guard, Ύψος 24 ίντσες | AG7PHP CGP-2423.75 "€943.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CGP-48 Heavy Duty Column Guard, 48 Inch ύψος
€980.68 /μονάδα