VESTIL CGP-24 Heavy Duty Column Guard, Ύψος 24 ίντσες | AG7PHP

VESTIL CGP-24 Heavy Duty Column Guard, 24 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHP Μοντέλο: CGP-24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€943.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό στήλης
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος35.625 "
Ύψος23.75 "
Αντίσταση αντίκτυπου4000
Μέσα Dia.20.625 "
Εσωτερικό Μήκος20 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
Μήκος35.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέθοδος τοποθέτησηςΜπουλόνι
Αριθμός οπών μπουλονιών6
Εσωτερικό μήκος20 "
Εσωτερικό πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί20 "
Πλάτος29.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL CGP-36 Προστατευτικό στηλών βαρέως τύπου, ατσάλι, ύψος 36 ιντσών, κίτρινο | AF4XZH 9PLU5 CGP-3635.75 "€973.40
VESTIL CGP-48 Heavy Duty Column Guard, Ύψος 48 ίντσες | AG7PHQ CGP-4847.75 "€980.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CGP-24 Heavy Duty Column Guard, 24 Inch ύψος
€943.49 /μονάδα