Vestil CCRF-30-P Commercial Circulator Pedastal ανεμιστήρας, διάμετρος 30 ιντσών.

Στοιχείο: AG7PGY Μοντέλο: CCRF-30-P
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€730.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χρώμα λεπίδαςΜαύρη
Blade Dia.30 "
Μέγεθος λεπίδας30 "
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5500 CFM
Υψηλή CFM6000 CFM
CFM χαμηλή4800 CFM
Μέσο CFM5500 CFM
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
καλώδιο Μήκος108 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Ύψος106 "
Περιλαμβάνει(1) Εμπορικός ανεμιστήρας κυκλοφορίας Pedastal
Μέσα έξωIndoor
ΙονισμόςΟχι
Μήκος32.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps2.4A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΑφύπνισηΟχι
Κινητήρας HP1 / 4 hp
Στυλ συναρμολόγησηςΒάθρο
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό βάθος32 1 / 2 "
συνολικό ύψος106 "
συνολικό πλάτος27 "
Φάση1
Μήκος πόλου6 "έως 43"
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου700 τετραγωνικά πόδια.
τηλεχειριστήριοΟχι
ΘερμοστάτηςΟχι
χρονόμετροΟχι
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)269.24
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμα λεπίδαςBlade Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣυνιστώμενο μέγεθος δωματίουΤάσηCFM @ 0.500 ίντσες. SPΤιμή
VESTIL CCRF-24-P Εμπορικός ανεμιστήρας ποδοσφαίρου κυκλοφορίας, διάμετρος 24 ιντσών. | AG7PGW CCRF-24-Ρ27 "Μαύρη25 "104 "27 "600 τετραγωνικά πόδια.120V4900 CFM€662.76
RFQ
Επαγγελματικός ανεμιστήρας τοίχου VESTIL CCRF-24-W, διάμετρος 24 ιντσών. | AG7PGX CCRF-24-Δ27 "Ασημένιο25 "27 "12 "-115V-€565.51
Επαγγελματικός ανεμιστήρας τοίχου VESTIL CCRF-30-W, διάμετρος 30 ιντσών. | AG7PGZ CCRF-30-Δ36 "Ασημένιο30 "36 "16 "-115V-€589.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil CCRF-30-P Commercial Circulator Pedastal ανεμιστήρας, διάμετρος 30 ιντσών.
€730.02 /μονάδα